Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM283031
Cod. Produttore
283031
Cod. EAN
4015082830311

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: BF-O-3/72-C Q.COMP.PARETE 3X24MOD 5
  • Larghezza: 543 mm
  • Altezza: 600 mm
  • Profondità: 140 mm
  • Unità modulo: 72 (3x24 moduli)
  • Colore: Bianco RAL 9016
  • Serie: None
  • Materiale porta: Acciaio con serratura a camma
Quadro elettrico da parete con porta chiusa, progettato per l’installazione a muro. Offre 3 file e una capacità di 24 moduli DIN per una gestione ordinata e sicura degli impianti elettrici. La struttura è realizzata per garantire protezione e facilità di accesso, senza serratura o coperchio trasparente, ideale per ambienti che richiedono un contenitore robusto e funzionale per componenti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Complete BF-O-./..-C surface-mounted slim distribution board, white RAL 9016, 24 space units per row, 3 rows, height 600mm, width 543 mm, depth 140 mm, including door, front plates, DIN-rail mounting frame and neutral/PE terminals. Enclosure: closed design, including back plate, back plate can be used as a fixing plane, 2 cable gland plate inserts for slim distribution boards with a width of 24 space units, top, knockout cable entry openings on the bottom, terminals pre-assembled on enclosure (no loss of space units). Wall trough with door frame, back plate can be used as a fixing plane, cable entry openings that are easy to knock out, 127 mm depth, terminals pre-assembled on enclosure (no loss of space units), 4 side fixing brackets. Sheet steel door with cam lock included as standard, sheet steel door with expanded depth (required, for example, in order to install RMQ components in the door) (BFZ-OTR-./...) is available as an accessory. Removable DIN-rail mounting frame, for 45 mm modular installation devices, 150 mm DIN busbar distance, Eaton circuit-breakers can be integrated with installation kit, a universal mounting plate can be installed using an installation kit for surface-mounted enclosures (BFZ-O-ITMPL..). electrical contact for metal front plate achieved with special lock on enclosure

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

565 mm

altezza

145 mm

profondità

620 mm

numero RAL

9016

profondità di incasso

620 mm

numero di file

3

Altezza della parte incassata

145 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

565 mm

esecuzione EMC

profondità interna

131 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Acciaio

Numero moduli DIN

24

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

IP30

esecuzione coperchio

Chiuso

Morsettiera di terra

Morsettiera neutra

Produttore

Centralino da parete compatto 3 file 72 moduli bianco RAL 9016