Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM174197
Cod. Produttore
174197
Cod. EAN
4015081706594

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: IKA-1/12-ST CENTR.
  • Protezione: IP65
  • Lunghezza: 12M
  • Tipo: Quadro distribuzione
  • Classe ETIM: EC000214
  • Applicazione: Impianti piccoli
  • Serie: None
  • Produttore: EATON INDUSTRIES
Quadro elettrico da parete con porta trasparente, progettato per l'installazione di 12 moduli DIN su un'unica fila. La struttura è realizzata con coperchio dotato di taglio e garantisce un grado di protezione IP65, assicurando resistenza a polvere e getti d'acqua. Il sistema di chiusura è di tipo alternativo, senza serratura, e la porta trasparente consente un facile controllo visivo dell'interno senza necessità di apertura. Questo quadro è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un contenitore robusto e funzionale, con un design compatto e pratico per montaggio a parete. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: IKA-1/12-ST CENTR. IP65 12M P.TRASP174197 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000214 - Quadro di distribuzione piccolo per impianti

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

310 mm

altezza

246 mm

profondità

145 mm

numero RAL

7035

profondità di incasso

70 mm

numero di file

1

tipo di copertura

Porta

possibilità di applicazione

profondità interna

60 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

12

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Con taglio

Produttore

Centralino distribuzione piccolo IP65 12 moduli trasparente