Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM103092
Cod. Produttore
103092
Cod. EAN
4015081029310

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Q.PARETE 5X33MOD
  • Dimensioni: 5 moduli x 33
  • Tipo: Quadro di distribuzione
  • Classe ETIM: EC000214
  • Applicazione: Impianti piccoli
  • Serie: None
  • Codice prodotto: KM103092
  • Produttore: Eaton Industries Italy
Quadro elettrico da parete con 5 file e 33 moduli DIN, progettato per l'installazione a muro. Dotato di porta chiusa senza serratura né coperchio trasparente, garantisce protezione e sicurezza per componenti elettrici. La struttura robusta e compatta è ideale per applicazioni che richiedono un contenitore affidabile e funzionale per la distribuzione elettrica. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: BF-O-5/165-C Q.PARETE 5X33MOD 705L103092 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000214 - Quadro di distribuzione piccolo per impianti

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

715 mm

altezza

910 mm

profondità

150 mm

numero RAL

9016

profondità di incasso

150 mm

numero di file

5

Altezza della parte incassata

910 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

715 mm

esecuzione EMC

profondità interna

131 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Acciaio

Numero moduli DIN

33

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

IP30

esecuzione coperchio

Chiuso

Morsettiera di terra

Morsettiera neutra

Produttore

Quadro distribuzione piccolo parete 5 moduli 705L 900H