Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM302803
Cod. Produttore
302803
Cod. EAN
9010238176812

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: BF-U-2S-3/72-100-Q.INCASSO
  • Modulo: 3X24MOD
  • Tipo: Quadro distribuzione
  • Classe ETIM: EC000214
  • Applicazione: Piccolo impianto
  • Serie: None
Quadro elettrico da incasso con porta chiusa, progettato per l’installazione incassata in parete. Dispone di tre file per un totale di 24 moduli DIN, offrendo un’ampia capacità di alloggiamento per componenti elettrici. La struttura è caratterizzata da un tipo di chiusura di tipo “altro”, senza serratura né coperchio trasparente, garantendo una protezione sicura e compatta degli impianti elettrici. Il design chiuso assicura un aspetto ordinato e una protezione affidabile per l’utilizzo in impianti residenziali e industriali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: BF-U-2S-3/72-100-Q.INCASSO 3X24MOD302803 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000214 - Quadro di distribuzione piccolo per impianti

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

587,5 mm

altezza

618 mm

profondità

101 mm

numero RAL

9016

profondità di incasso

100 mm

numero di file

3

Altezza della parte incassata

589 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

560 mm

esecuzione EMC

possibilità di applicazione

profondità interna

95 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Acciaio

Numero moduli DIN

24

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

IP30

esecuzione coperchio

Chiuso

Morsettiera di terra

Morsettiera neutra

Produttore

Centralino incasso 3x24 moduli quadro distribuzione piccolo