Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM174211
Cod. Produttore
174211
Cod. EAN
4015081706730

Informazioni di prodotto

IKA-3/54-OT CENTR. IP65 3X18M P.TRASP.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Quadro di distribuzione IKA IP65 3R 54 unità passo senza morsetti

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

418 mm

altezza

586 mm

profondità

145 mm

numero RAL

7035

profondità di incasso

70 mm

numero di file

3

tipo di copertura

Porta

possibilità di applicazione

profondità interna

60 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

18

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Con taglio

Produttore

Quadro distribuzione IKA IP65 54 unità 3R 3x18 moduli passo standard