Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM174195
Cod. Produttore
174195
Cod. EAN
4015081706570

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: IKA-3/54-ST-UV
  • Protezione: IP65
  • Unità: 54 passo
  • Tipo: Quadro distribuzione
  • Sezione: 3R
  • Accessori: morsetti
  • Resistenza UV: Si
  • Serie: None

Documentazione tecnica

Centralino da parete IP65 con protezione UV, dotato di 3 file e 18 moduli DIN. La porta con taglio garantisce una chiusura sicura e una copertura trasparente per una facile ispezione dei componenti interni. Progettato per installazioni elettriche robuste, offre un elevato grado di protezione contro polvere e acqua, ideale per ambienti industriali e civili che richiedono affidabilità e durata nel tempo. L’assenza di serratura facilita l’accesso rapido mantenendo comunque la sicurezza grazie al tipo di chiusura specifica. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Quadro di distribuzione IKA IP65 3R 54 unità passo + morsetti, UV

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

418 mm

altezza

586 mm

profondità

145 mm

numero RAL

7035

profondità di incasso

70 mm

numero di file

3

tipo di copertura

Porta

possibilità di applicazione

profondità interna

60 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

18

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Con taglio

Produttore

Centralino distribuzione IKA IP65 54 unità 3x18M UV