Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM174208
Cod. Produttore
174208
Cod. EAN
4015081706709

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: IKA-3/36-OT CENTR. IP65
  • Tipo: Quadro di distribuzione
  • Protezione: IP65
  • Unità: 36 unità
  • Configurazione: 3R 3x12 moduli
  • Passo: Senza morsetti
  • Serie: None

Documentazione tecnica

Quadro elettrico da parete con protezione IP65, progettato per ospitare fino a 36 moduli DIN distribuiti su 3 file. Dotato di porta trasparente con taglio, permette un facile controllo visivo dei componenti interni senza necessità di apertura. La chiusura è di tipo alternativo senza serratura, garantendo sicurezza e accessibilità controllata. Realizzato per applicazioni che richiedono un elevato grado di protezione contro polvere e acqua, è ideale per installazioni industriali e civili che necessitano di un contenitore robusto e funzionale per componenti elettrici. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Quadro di distribuzione IKA IP65 3R 36 unità passo senza morsetti

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

310 mm

altezza

586 mm

profondità

145 mm

numero RAL

7035

profondità di incasso

70 mm

numero di file

3

tipo di copertura

Porta

possibilità di applicazione

profondità interna

60 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

12

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Con taglio

Produttore

Quadro distribuzione IKA IP65 36 unità 3x12 moduli