Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM174207
Cod. Produttore
174207
Cod. EAN
4015081706693

Informazioni di prodotto

  • Protezione: IP65
  • Configurazione: 2R
  • Unità totali: 24
  • Passo: senza morsetti
  • Modulo: 2x12M
  • Tipo: Quadro di distribuzione
  • Serie: None

Documentazione tecnica

Quadro elettrico da incasso o a parete con grado di protezione IP65, progettato per ospitare fino a 12 moduli DIN per fila, con due file disponibili. La struttura è dotata di una porta trasparente con taglio, che consente una facile visualizzazione interna senza necessità di apertura. La chiusura è di tipo alternativo senza serratura, garantendo sicurezza e praticità nell’accesso. Questo quadro è ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione contro polvere e acqua, mantenendo al contempo un design funzionale e compatto. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Quadro di distribuzione IKA IP65 2R 24 unità passo senza morsetti

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

310 mm

altezza

436 mm

profondità

145 mm

numero RAL

7035

profondità di incasso

70 mm

numero di file

2

tipo di copertura

Porta

possibilità di applicazione

profondità interna

60 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

12

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Con taglio

Produttore

Quadro distribuzione IKA IP65 24 unità 2 moduli 12M

€ 66,24 x 1 pz.
(pz.)