Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM174205
Cod. Produttore
174205
Cod. EAN
4015081706679

Informazioni di prodotto

IKA-1/8-OT CENTR. IP65 8M P.TRASP.
Descrizione del produttore: Quadro di distribuzione IKA IP65 1R 8 unità passo senza morsetti

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

238 mm

altezza

231 mm

profondità

115 mm

numero RAL

7035

profondità di incasso

70 mm

numero di file

1

tipo di copertura

Porta

possibilità di applicazione

profondità interna

60 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

8

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Con taglio

Produttore

Quadro distribuzione IKA IP65 1R 8 unità passo protezione trasparente

€ 24,72 x 1 pz.
(pz.)