Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM174206
Cod. Produttore
174206
Cod. EAN
4015081706686

Informazioni di prodotto

  • Protezione: IP65
  • Numero unità: 12
  • Configurazione: 1R
  • Passo: senza morsetti
  • Tipo: Quadro di distribuzione
  • Serie: None
  • Uso: centrale
  • Modello: IKA-1/12-OT

Documentazione tecnica

Quadro elettrico da parete con porta trasparente, progettato per installazioni con 12 moduli DIN in un'unica fila. Realizzato con coperchio dotato di taglio e chiusura di tipo alternativo, garantisce protezione IP65, assicurando resistenza a polvere e acqua. La porta trasparente consente un facile controllo visivo senza necessità di apertura, mentre l'assenza di serratura facilita l'accesso rapido. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza, sicurezza e praticità nel montaggio e nella manutenzione. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Quadro di distribuzione IKA IP65 1R 12 unità passo senza morsetti

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

310 mm

altezza

246 mm

profondità

145 mm

numero RAL

7035

profondità di incasso

70 mm

numero di file

1

tipo di copertura

Porta

possibilità di applicazione

profondità interna

60 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

12

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Con taglio

Produttore

Centralino IKA IP65 12 moduli passo trasparente distribuzione elettrica

€ 35,33 x 1 pz.
(pz.)