Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM174190
Cod. Produttore
174190
Cod. EAN
4015081706525

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Quadro distribuzione
  • Grado protezione: IP65
  • Numero moduli: 12 unità
  • Passo moduli: 1R
  • Accessori: Morsetti
  • Serie: None
  • Resistenza UV: Inclusa
  • Applicazione: Industriale

Documentazione tecnica

Quadro elettrico da parete con porta trasparente dotata di taglio per un facile accesso e protezione IP65, ideale per ambienti che richiedono alta resistenza a polvere e acqua. Progettato per contenere fino a 12 moduli DIN su un'unica fila, offre una soluzione compatta e funzionale per l'installazione di componenti elettrici. La chiusura è di tipo alternativo, senza serratura, garantendo praticità e sicurezza nell'uso quotidiano. La struttura robusta è adatta a impieghi industriali e civili, assicurando affidabilità e protezione ottimale degli impianti elettrici. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Quadro di distribuzione IKA IP65 1R 12 unità passo + morsetti, UV

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

310 mm

altezza

246 mm

profondità

145 mm

numero RAL

7035

profondità di incasso

70 mm

numero di file

1

tipo di copertura

Porta

possibilità di applicazione

profondità interna

60 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

12

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Con taglio

Produttore

Quadro distribuzione IKA IP65 12 moduli morsetti UV