Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM103093
Cod. Produttore
103093
Cod. EAN
4015081029327

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: BF-O-6/198-C Q.PARETE
  • Moduli: 5X33MOD
  • Tipo: Quadro di distribuzione
  • Dimensioni: Piccolo
  • Classe ETIM: EC000214
  • Serie: None
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Produttore: EATON INDUSTRIES
Quadro elettrico da parete con porta chiusa, progettato per l’installazione a muro. Dispone di 6 file e può ospitare fino a 33 moduli DIN, offrendo ampio spazio per componenti elettrici modulari. La struttura è priva di serratura e non presenta coperchio o porta trasparente, garantendo una chiusura sicura di tipo alternativo. Questo quadro è ideale per applicazioni che richiedono un contenitore robusto e funzionale per la distribuzione e protezione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: BF-O-6/198-C Q.PARETE 5X33MOD 705L103093 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000214 - Quadro di distribuzione piccolo per impianti

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

715 mm

altezza

1060 mm

profondità

150 mm

numero RAL

9016

profondità di incasso

150 mm

numero di file

6

Altezza della parte incassata

1060 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

715 mm

esecuzione EMC

profondità interna

131 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Acciaio

Numero moduli DIN

33

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

IP30

esecuzione coperchio

Chiuso

Morsettiera di terra

Morsettiera neutra

Produttore

Quadro distribuzione parete 5x33 moduli 705L 900H