Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM103097
Cod. Produttore
103097
Cod. EAN
4015081029365

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Protezione: 4x33 moduli
  • Tipo: Incasso
  • Dimensioni: Piccolo quadro
  • Classe ETIM: EC000214
  • Serie: None
  • Applicazione: Distribuzione impianti
Quadro elettrico da incasso progettato per il montaggio a parete forata, con struttura chiusa e porta di copertura. Offre quattro file per un totale di 33 moduli DIN, garantendo ampio spazio per l’alloggiamento di componenti elettrici. La chiusura è di tipo alternativo senza serratura, pensata per applicazioni che richiedono protezione e accesso controllato. Il design compatto e funzionale è ideale per installazioni in ambienti industriali e civili, assicurando affidabilità e sicurezza nell’organizzazione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: BF-U-4/132-C Q. INCASSO 4X33MOD 590103097 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000214 - Quadro di distribuzione piccolo per impianti

tipo di montaggio

Parete forata

colore

Bianco

larghezza

760 mm

altezza

780 mm

profondità

140 mm

numero RAL

9016

profondità di incasso

140 mm

numero di file

4

Altezza della parte incassata

780 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

760 mm

esecuzione EMC

profondità interna

127 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Acciaio

Numero moduli DIN

33

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

IP30

esecuzione coperchio

Chiuso

Morsettiera di terra

Morsettiera neutra

Produttore

Quadro incasso 4 moduli 33 poli 590x720 mm distribuzione elettrica