Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW68004N
Cod. Produttore
GW68004N
Cod. EAN
8011564744752

Informazioni di prodotto

Q-DIN 14M COP.CIECO 360x320x135 IP65
Serie 68 Q-DIN - Quadri per distribuzione - Sistema completo di quadri elettrici IP65 per la distribuzione di energia in ambito terziario, industriale e cantiere, disponibili nella versione sia vuota che cablata, secondo la norma internazionale IEC 61439. La gamma Q-DIN è composta da quadri da 5 a 20 moduli DIN e dai moduli supplementari da 14 e 20M per avere maggiori spazi DIN. Consentono l'alloggiamento di prese da incasso ed interbloccate fino a 63A, e sono ampiamente accessoriabili.

altri elementi installati e/o spazi vuoti

1

materiale della scatola

plastica

manipolazione

montaggio a parete

grado di protezione (IP)

IP65

altezza

360 mm

larghezza

320 mm

profondità

120 mm

Serie

68_Q_DIN,BUILDING_BLOC

colore

grigio