›

QTTCBU 1,5-PE

Cod. Rexel CX3047345
Cod. Produttore 3047345
Cod. EAN 4046356072823

Informazioni principali

  • Tipo: Targhetta di segnalazione
  • Colore: Giallo/Nero
  • Simbolo: Simbolo della tensione
  • Montaggio: Innesto
  • Numero cartellini: 1
  • Serie: WS UT 6

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Targhetta di segnalazione, Piastra, giallo/nero, siglato: Simbolo della tensione, tipo di montaggio: Innesto, Numero dei cartellini singoli: 1

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Altro

larghezza

8,15 mm

Tipologia

Altro

senza alogeni

altezza

25,2 mm

Spessore

4,5 mm

diametro

8,15 mm

tipo di fissaggio

Altro

con testo di avviso/segnalazione

QTTCBU 1,5-PE