› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

QTTCBU 1,5 BU

Cod. Rexel CX3047358
Cod. Produttore 3047358
Cod. EAN 4046356094733

Informazioni principali

  • Numero poli: 1
  • Corrente nominale: 22 A
  • Lunghezza: 3 mm
  • Colore: Nero
  • Serie: FBS-PV UT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello di potenziale, numero poli: 1, corrente nominale: 22 A, lunghezza: 3 mm, colore: nero

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Nero

isolato

numero di morsetti cavallottati

1

QTTCBU 1,5 BU