›

QTCU 2,5-TWIN BU

Cod. Rexel CX3202478
Cod. Produttore 3202478
Cod. EAN 4017918157173

Informazioni principali

  • Serie: Non specificata
  • Tensione nominale: Non indicata
  • Corrente nominale: 0,25 A
  • Lunghezza zona contatto: 7 mm
  • Lunghezza anelli: 7 mm
  • Tipo puntalino: Non isolato
  • Colore: Argento
  • Materiale: Non specificato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 7 mm, lunghezza anelli: 7 mm, colore: color argento

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

lunghezza della bussola

7 mm

Protezione della superficie

Altro

sezione nominale

0,25 mm²

materiale

Rame

Dimensioni AWG

24

QTCU 2,5-TWIN BU