›

QTCU 2,5-TWIN

Cod. Rexel CX3047374
Cod. Produttore 3047374
Cod. EAN 4046356073967

Informazioni principali

  • Tipo: Targhetta segnalazione
  • Colore: Giallo/nero
  • Simbolo: Tensione
  • Montaggio: Innesto
  • Cartellini: 1 singolo
  • Serie: WS UT 16

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Targhetta di segnalazione, Piastra, giallo/nero, siglato: Simbolo della tensione, tipo di montaggio: Innesto, Numero dei cartellini singoli: 1

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Altro

larghezza

12,15 mm

Tipologia

Altro

senza alogeni

altezza

34 mm

Spessore

3,7 mm

diametro

12,15 mm

tipo di fissaggio

Altro

con testo di avviso/segnalazione

QTCU 2,5-TWIN