›

QTCU 2,5 BU

Cod. Rexel CX3240320
Cod. Produttore 3240320
Cod. EAN 4046356508001

Informazioni principali

  • Dimensioni: 80x80 mm
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Colore: blu
  • Composizione: parte superiore e inferiore
  • Utilizzo: cablaggio quadri elettrici
  • Serie: CD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Canale di cablaggio per l'installazione e il montaggio in quadri elettrici, blu, composto da parte superiore e parte inferiore, larghezza: 80 mm, altezza: 80 mm, lunghezza 2000 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

80 mm

altezza

80 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

6,5 mm

larghezza della fessura

6 mm

QTCU 2,5 BU