› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

QTCU 1,5-TWIN BU

Cod. Rexel CX3190658
Cod. Produttore 3190658
Cod. EAN 4017918249267

Informazioni principali

  • Tipo: Contatto femmina
  • Sezione conduttore: 1,5-2,5 mm²
  • Montaggio: Modulare
  • Applicazione: Custodia spina MSTBC
  • Metodo connessione: Crimpatura
  • Serie: MSTBC-MT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contatto femmina modulare, viene inserito nella custodia della spina MSTBC dopo la crimpatura del conduttore, per conduttori da 1,5 - 2,5 mm²

Caratteristiche tecniche

Max. corrente d'esercizio di un contatto

12 A

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 2,5 mm²

QTCU 1,5-TWIN BU