› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

QTCU 1,5-TWIN

Cod. Rexel CX3190645
Cod. Produttore 3190645
Cod. EAN 4017918117436

Informazioni principali

  • Serie: MSTBC-MT
  • Contatto femmina modulare
  • Conduttori: 0,5 - 1,0 mm²
  • Tipo connessione: crimpatura
  • Compatibile con custodia MSTBC
  • Uso: inserimento in spina MSTBC
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: elettrica modulare

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contatto femmina modulare, viene inserito nella custodia della spina MSTBC dopo la crimpatura del conduttore, per conduttori da 0,5 - 1,0 mm²

Caratteristiche tecniche

Max. corrente d'esercizio di un contatto

12 A

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 1 mm²

QTCU 1,5-TWIN