›

QTCS 2,5-TWIN

Cod. Rexel CX3202494
Cod. Produttore 3202494
Cod. EAN 4017918157180

Informazioni principali

  • Descrizione: A 0,5 -10 puntalino
  • Tipo: Non isolato
  • Lunghezza contatto: 10 mm
  • Lunghezza anelli: 10 mm
  • Colore: Argento
  • Serie: Non specificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 10 mm, lunghezza anelli: 10 mm, colore: color argento

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

lunghezza della bussola

10 mm

Protezione della superficie

Altro

sezione nominale

0,5 mm²

materiale

Rame

Dimensioni AWG

20

QTCS 2,5-TWIN