›

QTCS 1,5-TWIN BU

Cod. Rexel CX3200069
Cod. Produttore 3200069
Cod. EAN 4017918093716

Informazioni principali

  • Descrizione: AI 2,5 - 8 GY PUNTALINO
  • Lunghezza zona contatto: 8 mm
  • Lunghezza anelli: 14 mm
  • Colore: grigio
  • Tipo: puntalino con isolante
  • Serie: Non specificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 8 mm, lunghezza anelli: 14 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

lunghezza della bussola

14 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

2,5 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

14

QTCS 1,5-TWIN BU