›

QTC 2,5 HESILED 60 (5X20)

Cod. Rexel CX3202588
Cod. Produttore 3202588
Cod. EAN 4017918161736

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: 1,5 A
  • Lunghezza zona contatto: 12 mm
  • Lunghezza anelli: 12 mm
  • Colore: Argento
  • Tipo: Puntalino non isolato
  • Serie: Non specificata
  • Protezione: Non specificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 12 mm, lunghezza anelli: 12 mm, colore: color argento

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

lunghezza della bussola

12 mm

Protezione della superficie

Altro

sezione nominale

1,5 mm²

materiale

Rame

Dimensioni AWG

16

QTC 2,5 HESILED 60 (5X20)