›

QTC 2,5-HESI (5X20)

Cod. Rexel CX3047361
Cod. Produttore 3047361
Cod. EAN 4046356073950

Informazioni principali

  • Colore: giallo/nero
  • Tipo montaggio: innesto
  • Simbolo: tensione
  • Numero cartellini: 1
  • Materiale: piastra
  • Serie: WS UT 10

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Targhetta di segnalazione, Piastra, giallo/nero, siglato: Simbolo della tensione, tipo di montaggio: Innesto, Numero dei cartellini singoli: 1

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Altro

larghezza

10,15 mm

Tipologia

Altro

senza alogeni

altezza

25,2 mm

Spessore

4,2 mm

diametro

10,15 mm

tipo di fissaggio

Altro

con testo di avviso/segnalazione

QTC 2,5-HESI (5X20)