›

QTC 2,5 BU

Cod. Rexel CX3240304
Cod. Produttore 3240304
Cod. EAN 4046356507844

Informazioni principali

  • Serie: CD
  • Larghezza: 25 mm
  • Altezza: 80 mm
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Colore: blu
  • Composto da: parte superiore e inferiore
  • Uso: installazione quadri elettrici
  • Tipo: canale di cablaggio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Canale di cablaggio per l'installazione e il montaggio in quadri elettrici, blu, composto da parte superiore e parte inferiore, larghezza: 25 mm, altezza: 80 mm, lunghezza 2000 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

25 mm

altezza

80 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

6,5 mm

larghezza della fessura

6 mm

QTC 2,5 BU