Prodotti /

Cod. Rexel
CX3240195
Cod. Produttore
3240195
Cod. EAN
4046356459228

Informazioni di prodotto

CD 100X60 Canale di cablaggio

Documentazione tecnica

Il trancia canale cablaggio PPS CD consente un taglio semplice e senza sbavature con il minimo sforzo grazie al rapporto delle leve e a una particolare geometria di taglio. Taglio semplice e senza sbavature con il minimo sforzo con il trancia canale di cablaggio CUTFOX-CD.

altezza

60 mm

larghezza

100 mm

distanza della fessura

6.5 mm

larghezza della fessura

6 mm

lunghezza

2000 mm