›

QTC 1,5 L BU

Cod. Rexel CX3240080
Cod. Produttore 3240080
Cod. EAN 4046356452977

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Sezione cavo: 1,1 - 2,5 mm²
  • Tipo: Capocorda ad anello
  • Filettatura: M6
  • Isolamento: Non isolato
  • Standard: DIN
  • Serie: C-RC
  • Materiale: Non specificato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Capocorda ad anello, non isolato, 1,1 ... 2,5 mm², M6

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Altro

materiale

Rame

Min. AWG-size

18

Max. AWG-size

14

sezione nominale

1 ... 2,5 mm²

QTC 1,5 L BU