›

QTC 1,5 L BK

Cod. Rexel CX3240193
Cod. Produttore 3240193
Cod. EAN 4046356459181

Informazioni principali

  • Dimensioni: 60x60 mm
  • Materiale: PVC
  • Tipo: Canale di cablaggio
  • Serie: CD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Canale di cablaggio, materiale: PVC

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

60 mm

altezza

60 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

6,5 mm

larghezza della fessura

6 mm

QTC 1,5 L BK