›

QTC 1,5

Cod. Rexel CX3240353
Cod. Produttore 3240353
Cod. EAN 4046356508384

Informazioni principali

  • Materiale: PC/ABS
  • Dimensioni: 60x60 mm
  • Tipo: Canale di cablaggio
  • Protezione: Alta resistenza
  • Serie: CD-HF

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Canale di cablaggio, materiale: PC/ABS

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

60 mm

senza alogeni

altezza

60 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

6,5 mm

larghezza della fessura

6 mm

QTC 1,5