›

QTC 1,5/ 1P BU

Cod. Rexel CX3201550
Cod. Produttore 3201550
Cod. EAN 4017918126261

Informazioni principali

  • Descrizione: AI 2,5 - 8 GY-B
  • Tipo: Puntalino con isola
  • Lunghezza contatto: 8 mm
  • Lunghezza anelli: 14 mm
  • Colore: grigio
  • Serie: Non specificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 8 mm, lunghezza anelli: 14 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

lunghezza della bussola

14 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

2,5 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

14

QTC 1,5/ 1P BU