Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM273063
Cod. Produttore
M273063
Cod. EAN
8012542730637

Informazioni di prodotto

QSD-DIG 230/24 PANNELLO SEGNALAZIONE A DIST

Documentazione tecnica

QSD-DIG 230/24 PANNELLO SEGNALAZIONM273063 ABB S.P.A. Classe Etim: EC001449 - Apparecchio per il monitoraggio di circuiti elettrici di sicurezza

esecuzione

apparecchio base

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

altezza

78 mm

con funzione muting

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

profondità

55 mm

larghezza

121 mm

Produttore

ABB

QSD-DIG 230/24 PANNELLO SEGNALAZION