Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
CX1410394
Cod. Produttore
1410394
Cod. EAN
4046356929325

Informazioni di prodotto

Passaparete

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Passaparete, tipo di connessione: Fili singoli (saldato)/ Connessione IDC, numero poli: 4+PE, M25, Spina, 2,5 mm² ... 6 mm², 690 V, 40 A, PA, nero, con dado QUICKON, codifica: codificato, diametro esterno conduttore: 12 mm ... 20 mm, 6 mm², fili tagliati a livello, lunghezza cavo: 0,5 m

larghezza

39,6 mm

altezza

39,6 mm

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Integrato nel connettore

corrente nominale

40 A

tensione nominale

690 V

numero di poli

5

lunghezza

93,8 mm

Materiale del corpo

Poliammide

trattamento superficiale

Argentato

grado di inquinamento

2

direzione di innesto

Diritto

codifica meccanica

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

resistenza di contatto

0,003 MILLIOHM

materiale di contatto

Altro

quota di collegamento filettatura

M25

grado di protezione (IP)

IP66

numero di collegamenti per ogni polo

1

marcatura del polo

Altro

colore della codifica/dell'inserto di contatto

Nero

Colore dell'elemento adattatore separato

Nero

temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto

100 °C

temperatura costante a massima resistenza con scarico della trazione

100 °C

sezione di collegamento (a filo sottile)

6 ... 6 mm²

sezione di collegamento (a un filo)

6 ... 6 mm²

Produttore

QPD W 4PE6,0 12-20 M25 0,5 BK PASSA