› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

QPD W 4PE1,5 9-14 M25 FC BK PASSAPA

Cod. Rexel CX1414735
Cod. Produttore 1414735
Cod. EAN 4055626033495

Informazioni principali

  • Tipo connessione: Faston/IDC
  • Numero poli: 4+PE
  • Sezione conduttore: 0,5-1,5 mm²
  • Tensione nominale: 690 V
  • Corrente nominale: 17,5 A
  • Diametro conduttore: 10-14 mm
  • Materiale: PA nero
  • Serie: QPD W 4PE1,5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Passaparete, tipo di connessione: Connessione Faston (per spine femmina Faston a norma DIN 46247-2)/ Connessione IDC, numero poli: 4+PE, M25, Spina, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, PA, nero, con dado QUICKON, codifica: Profilo di codifica, diametro esterno conduttore: 10 mm ... 14 mm, 1,5 mm²

Caratteristiche tecniche

larghezza

30 mm

altezza

30 mm

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Integrato nel connettore

corrente nominale

17,5 A

tensione nominale

690 V

numero di poli

5

lunghezza

64,7 mm

Materiale del corpo

Poliammide

trattamento superficiale

Argentato

grado di inquinamento

2

direzione di innesto

Diritto

codifica meccanica

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

resistenza di contatto

0,003 MILLIOHM

materiale di contatto

Altro

quota di collegamento filettatura

M25

grado di protezione (IP)

IP66

numero di collegamenti per ogni polo

1

marcatura del polo

Altro

colore della codifica/dell'inserto di contatto

Nero

Colore dell'elemento adattatore separato

Nero

temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto

100 °C

temperatura costante a massima resistenza con scarico della trazione

100 °C

sezione di collegamento (a filo sottile)

1,5 ... 1,5 mm²

sezione di collegamento (a un filo)

1,5 ... 1,5 mm²

QPD W 4PE1,5 9-14 M25 FC BK PASSAPA