Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
CX1414357
Cod. Produttore
1414357
Cod. EAN
4055626025001

Informazioni di prodotto

Modulo portacontatti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Modulo portacontatti, numero poli: 17, contatti di potenza: 0, contatti di comando: 17, Femmina, Connessione a crimpare, 63 V, 10 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², applicazione: Segnale

larghezza

14,6 mm

altezza

34,1 mm

profondità

34,8 mm

tensione nominale

63 V

numero di poli

17

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Argento

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

3

diametro del contatto maschio

1,6 mm

inserto di contatti senza contatti

materiale del contatto

Rame

corrente nominale In

10 A

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Numero min. di cicli di innesto

500

Numero di contatti di controllo

17

temperatura ambiente

125 ... 125 °C

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 2,5 mm²

Produttore

QPD W 4PE1,5 5-10 M25 0,5 BK