› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

QPD W 2PE1,5 4-9 M20 0,5 BK PASSAPA

Cod. Rexel CX1414684
Cod. Produttore 1414684
Cod. EAN 4055626031378

Informazioni principali

  • Tipo connessione: Fili singoli/IDC
  • Numero poli: 2+PE
  • Tensione nominale: 690 V
  • Corrente nominale: 17,5 A
  • Sezione conduttore: 0,5-1,5 mm²
  • Diametro conduttore: 5-9,5 mm
  • Lunghezza cavo: 0,5 m
  • Serie: QPD W

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Passaparete, tipo di connessione: Fili singoli/ Connessione IDC, numero poli: 2+PE, M20, Spina, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, PA, nero, con dado QUICKON, codifica: Profilo di codifica, diametro esterno conduttore: 5 mm ... 7 mm e 7 mm ... 9,5 mm, 1,5 mm², lunghezza cavo: 0,5 m

Caratteristiche tecniche

larghezza

26 mm

altezza

26 mm

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Integrato nel connettore

corrente nominale

17,5 A

tensione nominale

690 V

numero di poli

3

lunghezza

71,66 mm

Materiale del corpo

Poliammide

trattamento superficiale

Argentato

grado di inquinamento

2

direzione di innesto

Diritto

codifica meccanica

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

resistenza di contatto

0,003 MILLIOHM

quota di collegamento filettatura

M20

grado di protezione (IP)

IP66

numero di collegamenti per ogni polo

1

marcatura del polo

Altro

colore della codifica/dell'inserto di contatto

Nero

Colore dell'elemento adattatore separato

Nero

temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto

100 °C

temperatura costante a massima resistenza con scarico della trazione

100 °C

sezione di collegamento (a filo sottile)

1,5 ... 1,5 mm²

sezione di collegamento (a un filo)

1,5 ... 1,5 mm²

QPD W 2PE1,5 4-9 M20 0,5 BK PASSAPA