Prodotti /

Cod. Rexel
CX1414707
Cod. Produttore
1414707
Cod. EAN
4055626032016

Informazioni di prodotto

Distributore a T

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Distributore a T, tipo di connessione: Connessione IDC, numero poli: 3+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, PA, nero, con due dadi QUICKON, codifica: Profilo di codifica, diametro esterno conduttore: 5 mm ... 7 mm e 7 mm ... 9,5 mm

larghezza

71,1 mm

altezza

26 mm

tipo di bloccaggio

Integrato nel connettore

corrente nominale

17,5 A

tensione nominale

690 V

numero di ingressi

1

numero di uscite

2

numero di poli

4

lunghezza

147,8 mm

Materiale del corpo

Poliammide

trattamento superficiale

Argentato

grado di inquinamento

2

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

resistenza di contatto

0,003 MILLIOHM

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP66

marcatura del polo

1, 2, 3

colore della codifica/dell'inserto di contatto

Nero

Tipo di distributore

Distributore a T

Colore dell'elemento adattatore separato

Nero

presa di fase

Selezionabile

temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto

100 °C

temperatura costante a massima resistenza con scarico della trazione

100 °C

Possibilità di fissaggio

Integrato