Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
CX1404525
Cod. Produttore
1404525
Cod. EAN
4046356698689

Informazioni di prodotto

Cappuccio di protezione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Cappuccio di protezione, PBT, nero

colore

Nero

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

con guarnizione

grado di protezione (IP), montato

IP66

Con protezione contro la perdita

temperatura ambiente

-40 ... 100 °C

Produttore

QPD QSK BK 5X2,5 FS CAPPUCCIO DI PR