Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

Cod. Rexel
CX1601799
Cod. Produttore
1601799
Cod. EAN
4046356236621

Informazioni di prodotto

Inserto contatti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Inserto contatti, M23, numero poli: 17, tipo di connessione del contatto: Femmina, A saldare a mano, serie: NC, RC, RM, TU, UC, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

numero di poli

17

esecuzione del contatto

Presa

materiale del corpo isolante

Altro

materiale del contatto

Ottone

Numero min. di cicli di innesto

50

Produttore

QPD P 4X2,5 6-10 GY