Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
larghezza
40,2 mm
altezza
41,66 mm
tipo di bloccaggio
Integrato nel connettore
corrente nominale
40 A
tensione nominale
690 V
Con alette bloccacavo
numero di poli
5
lunghezza
97,5 mm
Materiale del corpo
Poliammide
trattamento superficiale
Argentato
grado di inquinamento
2
codifica meccanica
tensione impulsiva nominale
6 KILOVOLT
resistenza di contatto
0,004 MILLIOHM
materiale di contatto
Altro
grado di protezione (IP)
IP66
numero di collegamenti per ogni polo
1
marcatura del polo
colore della codifica/dell'inserto di contatto
Nero
temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto
100 °C
temperatura costante a massima resistenza con scarico della trazione
diametro del cavo
12 ... 20 mm
sezione di collegamento (a filo sottile)
6 ... 6 mm²
sezione di collegamento (a un filo)
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te