Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
larghezza
35,2 mm
altezza
tipo di bloccaggio
Integrato nel connettore
corrente nominale
20 A
tensione nominale
690 V
Con alette bloccacavo
numero di poli
5
lunghezza
87,75 mm
Materiale del corpo
Poliammide
trattamento superficiale
Argentato
grado di inquinamento
2
codifica meccanica
tensione impulsiva nominale
6 KILOVOLT
resistenza di contatto
0,004 MILLIOHM
materiale di contatto
Altro
grado di protezione (IP)
IP66
numero di collegamenti per ogni polo
1
marcatura del polo
colore della codifica/dell'inserto di contatto
Nero
temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto
100 °C
temperatura costante a massima resistenza con scarico della trazione
diametro del cavo
9 ... 16 mm
sezione di collegamento (a filo sottile)
2,5 ... 2,5 mm²
sezione di collegamento (a un filo)
Disponibilità:
Prodotto non rendibile