› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

QPD P 2PE1,5 8-13 BK PASSAPARETE

Cod. Rexel CX1414706
Cod. Produttore 1414706
Cod. EAN 4055626031682

Informazioni principali

  • Tipo connessione: IDC
  • Numero poli: 2+PE
  • Sezione cavi: 0,5-1,5 mm²
  • Tensione nominale: 690 V
  • Corrente nominale: 17,5 A
  • Materiale: PA nero
  • Dado: QUICKON
  • Serie: QPD P

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore, tipo di connessione: Connessione IDC, numero poli: 2+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, PA, nero, con dado QUICKON, codifica: Profilo di codifica, diametro esterno conduttore: 10 mm ... 13 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

26 mm

altezza

26 mm

tipo di bloccaggio

Integrato nel connettore

corrente nominale

17,5 A

tensione nominale

690 V

Con alette bloccacavo

numero di poli

3

lunghezza

70,8 mm

Materiale del corpo

Poliammide

trattamento superficiale

Argentato

grado di inquinamento

2

codifica meccanica

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

resistenza di contatto

0,003 MILLIOHM

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP66

numero di collegamenti per ogni polo

1

marcatura del polo

1, 2, PE

colore della codifica/dell'inserto di contatto

Nero

temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto

100 °C

temperatura costante a massima resistenza con scarico della trazione

100 °C

diametro del cavo

10 ... 13 mm

sezione di collegamento (a filo sottile)

1,5 ... 1,5 mm²

sezione di collegamento (a un filo)

1,5 ... 1,5 mm²

QPD P 2PE1,5 8-13 BK PASSAPARETE