› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

QPD C 4PE2,5 1X9-16 BK CONNETTORE

Cod. Rexel CX1403831
Cod. Produttore 1403831
Cod. EAN 4046356670289

Informazioni principali

  • Tipo connessione: IDC
  • Numero poli: 4+PE
  • Sezione cavi: 1-2,5 mm²
  • Tensione nominale: 690 V
  • Corrente nominale: 20 A
  • Materiale: PA, nero
  • Diametro conduttore: 9-16 mm
  • Serie: QPD C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettori per cavi, tipo di connessione: Connessione IDC, numero poli: 4+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, PA, nero, con un dado QUICKON, codifica: Profilo di codifica, diametro esterno conduttore: 9 mm ... 16 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

34,6 mm

senza alogeni

altezza

34,6 mm

tipo di bloccaggio

Integrato nel connettore

corrente nominale

20 A

tensione nominale

690 V

Con alette bloccacavo

numero di poli

5

lunghezza

96,3 mm

Materiale del corpo

Poliammide

trattamento superficiale

Argentato

grado di inquinamento

2

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

resistenza di contatto

0,003 MILLIOHM

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP66

numero di collegamenti per ogni polo

1

marcatura del polo

Altro

colore della codifica/dell'inserto di contatto

Nero

temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto

100 °C

temperatura costante a massima resistenza con scarico della trazione

100 °C

diametro del cavo

9 ... 16 mm

sezione di collegamento (a filo sottile)

2,5 ... 2,5 mm²

sezione di collegamento (a un filo)

2,5 ... 2,5 mm²

QPD C 4PE2,5 1X9-16 BK CONNETTORE