›

QP 1,5/ 1-R GNYE

Cod. Rexel CX3047923
Cod. Produttore 3047923
Cod. EAN 4046356073943

Informazioni principali

  • Colore: giallo/nero
  • Tipo montaggio: innesto
  • Numero cartellini: 1
  • Simbolo: tensione
  • Materiale: piastra
  • Serie: WS UT 2,5
  • Uso: segnalazione
  • Dimensioni: standard

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Targhetta di segnalazione, Piastra, giallo/nero, siglato: Simbolo della tensione, tipo di montaggio: Innesto, Numero dei cartellini singoli: 1

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Altro

larghezza

5,15 mm

Tipologia

Altro

senza alogeni

altezza

25,2 mm

Spessore

3,3 mm

diametro

5,15 mm

tipo di fissaggio

Altro

con testo di avviso/segnalazione

QP 1,5/ 1-R GNYE