Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR11538
Cod. Produttore
0000011538
Cod. EAN
8010300115382

Informazioni di prodotto

Aspiratori centrifughi da condotto
Descrizione del produttore: l’avvio / arresto del prodotto, controllati dal tasso di umidità relativa (UR) rilevato dal sensore HCS (Humidity Control System) integrato nell’elettronica di comando, che opera secondo due criteri distinti:o Superamento della soglia: il prodotto si avvia automaticamente al superamento della soglia di UR impostabile, all’installazione, al 60%, 70%, 80% o 90%. Si arresta automaticamente quando il tasso di UR scende al di sotto del 15% della soglia pre-impostata o comunque dopo 2 ore di funzionamento ininterrotto.o Aumento rapido del tasso di UR: il prodotto si avvia automaticamente a seguito di un aumento repentino (> 20% in 10 minuti) del tasso di UR, si arresta quando il tasso di UR ridiscende al di sotto del 15% del valore iniziale, o comunque dopo 2 ore di funzionamento ininterrotto.|• Pannello frontale e coclea in resina plastica ABS bianca autoestinguente (grado V0).• Porta motore e supporto filtro in resina plastica ABS.• Motore AC ad 1 velocità con albero montato su cuscinetti a sfere azionante una girante centrifuga.• Portata nominale: 100 m3/h.• Filtro lavabile; dispositivo per la segnalazione di filtro saturo in ottemperanza ai dettami del reg. ErP N° 1253/2014/UE, in vigore dallo 1.1.2018.• Timer per la programmazione, all’installazione, del ritardo di avvio (0, 45, 90 o 120 secondi ) e dello spegnimento (6, 10, 15 o 21 minuti) del ventilatore rispetto all’istante di accensione / spegnimento del punto luce. Il Timer TP offre altresì la funzione HOLIDAY: per assicurare la corretta aerazione del locale asservito anche in corrispondenza a prolungati periodi di suo mancato utilizzo, è possibile programmare, ogni 8, 12 o 24 ore, cicli periodici di accensione del prodotto di durata impostabile a 6, 10, 15 o 21 minuti.• Umidostato per

tipo di montaggio

Altro

composizione

Altro

colore

Bianco

Tipologia

Radiale

tensione nominale

240 V

volume trasportato

100 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IP45