Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM072372
Cod. Produttore
072372
Cod. EAN
4015080723721

Informazioni di prodotto

Q25WK3 SELETTORE 3 POS. IMPULSO

Documentazione tecnica

Il selettore Q25WK3 a tre posizioni è un elemento essenziale per il controllo elettrico. Con un design quadrato, questo dispositivo presenta una manetta bianca per un'operatività intuitiva. La calotta del segnalatore luminoso è di un colore alternativo, conferendo un aspetto distintivo. Progettato per una facile integrazione, il selettore è ideale per applicazioni che richiedono un commutazione precisa e affidabile. Semplice nell'uso e versatile, rappresenta una soluzione efficace per le vostre necessità elettriche.

numero di posizioni di commutazione

3

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

colore dell’elemento di azionamento

bianco

colore della calotta del segnalatore luminoso

non pertinente

forma della lente

quadrato

diametro del foro

16 mm

tattile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

con anello frontale

materiale dell’anello frontale

plastica

colore dell'anello frontale

nero

Serie

Moeller_series