Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM72370
Cod. Produttore
072370
Cod. EAN
4015080723707

Informazioni di prodotto

Q25PV PULSANTE DI EMERGENZA

Documentazione tecnica

Pulsante arresto d'emergenza/off, Assortimento: RMQ16, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: A fungo, Diametro: 28 mm, illuminazione: non illuminato, Sblocco trazione, Descrizione: Sicuri contro le manomissioni secondo ISO 13850, EN 418, Il pulsante resta in posizione di blocco, Colore Attuatore a fungo: Rossa, Grado di protezione: IP65, Collegamento a SmartWire-DT: no, Dimensioni frontali: 25 x 25 mm

colore del pulsante

rosso

forma della lente

tondo

diametro della calotta

28 mm

diametro del foro

16 mm

forma del pulsante

alto

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

tattile

materiale dell’anello frontale

plastica

colore dell'anello frontale

giallo

adatto per arresto d’emergenza

tipo di sblocco

sblocco a trazione

grado di protezione (IP)

IP65

Serie

Moeller_series