Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM86840
Cod. Produttore
086840
Cod. EAN
4015080868408

Informazioni di prodotto

Q25LTR-RT PULS LUM PERMANENTE ROSSO

Documentazione tecnica

Il KM86840 è un pulsante luminoso permanente di colore rosso, progettato per un'illuminazione efficace. Con una forma piatta e una lente quadrata, questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un solo punto di comando. La sua costruzione di alta qualità garantisce affidabilità e durata nel tempo. Perfetto per ambienti industriali, il pulsante KM86840 combina funzionalità e design, rendendolo una scelta eccellente per le vostre esigenze elettriche.

colore del pulsante

rosso

numero di punti di comando

1

forma della lente

quadrato

diametro del foro

16 mm

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

forma del pulsante

piatto

illuminabile

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

con anello frontale

materiale dell’anello frontale

plastica

colore dell'anello frontale

nero

Serie

Moeller_series