Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM86380
Cod. Produttore
086380
Cod. EAN
4015080863809

Informazioni di prodotto

Q25LTR-GN/WB PULS LUM VERDE PERMAN CON LAMP

Documentazione tecnica

Il pulsante KM86380 di Moeller è progettato per offrire una soluzione di comando efficace e affidabile. Con un elegante design quadrato e una forma piatta, questo pulsante verde è facilmente riconoscibile e si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. La sua funzionalità illuminabile garantisce visibilità in condizioni di scarsa illuminazione. Con un punto di comando singolo, è ideale per applicazioni che richiedono un attivazione semplice e diretta. Un elemento essenziale per chi cerca qualità e performance nel materiale elettrico.

colore del pulsante

verde

numero di punti di comando

1

forma della lente

quadrato

diametro del foro

16 mm

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

forma del pulsante

piatto

illuminabile

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

con anello frontale

materiale dell’anello frontale

plastica

colore dell'anello frontale

nero

Serie

Moeller_series