Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM86784
Cod. Produttore
086784
Cod. EAN
4015080867845

Informazioni di prodotto

Q25LTR-GE PULS LUM PERMANENTE GIALLO

Documentazione tecnica

Pulsante luminoso, Assortimento: RMQ16, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: piatto, permanente, Descrizione: Senza elemento luminoso, con zoccolo W2x4,6d; max. 30 V, 1 W, capsula: gialla, Capsula Senza scritta, Grado di protezione: IP65, Senza anello frontale, Collegamento a SmartWire-DT: no, Dimensioni frontali: 25 x 25

colore del pulsante

giallo

numero di punti di comando

1

forma della lente

quadrato

diametro del foro

16 mm

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

forma del pulsante

piatto

illuminabile

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

con anello frontale

materiale dell’anello frontale

plastica

colore dell'anello frontale

nero

Serie

Moeller_series